Weidmuller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 150 A
nombre de bornes reliées - 2
dimension de trame - 18.5 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4032248379859
Réf. Sonepar
00097837985
Réf. Fournisseur
1834060000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
connecteur transversal
courant assigné In
150 A
nombre de bornes reliées
2
dimension de trame
18.5 mm
couleur
gris
tension assignée (Ue)
690 V
isolé
Non
mode de pose
filetable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.