Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 7...40 mm
longueur - 60 mm
largeur - 11 mm
Minimum d'achat
60 unité(s)
EAN
4032248416585
Réf. Sonepar
00097841658
Réf. Fournisseur
1860150000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
forme de carte
diamètre du conducteur
16...500 mm
diamètre du câble
7...40 mm
longueur
60 mm
largeur
11 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
jaune
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
autre
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage