Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 1.2 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
40 unité(s)
EAN
4032248467945
Réf. Sonepar
00097846794
Réf. Fournisseur
1877310000
Réf. Commerciale
Weidmuller
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
blanc
longueur
1.2 mm
transparent
Non
magnétique
Non
largeur
60 mm
hauteur
15 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.