Weidmuller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 10
nombre de canaux par poste d'enfichage - 3
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 3
capacité de courant max. par signal E/S - 2 A
finition du connecteur pour conduit principal - M12
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248528707
Réf. Sonepar
00097852870
Réf. Fournisseur
1877950000
Réf. Commerciale
Weidmuller
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur
10
nombre de canaux par poste d'enfichage
3
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur
3
capacité de courant max. par signal E/S
2 A
finition du connecteur pour conduit principal
M12
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur
M8
degré de pollution
3
tension de fonctionnement
10...10 V
capacité de courant max. par socle de raccordement
2 A
matériau du corps de base de contact
laiton
matériau du revêtement de contact
or
matériau du corps isolant
PBT
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur
M8
avec affichage LED
Oui
raccordement pour capteurs NPN
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
gris
température d'utilisation
-25...80 °C
indice de protection (IP)
IP68
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
Répartiteur pour regroupement de plusieurs signaux d'entrée sur un connecteur débrochable central.