Weidmuller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - fusible G 5x20 mm
finition du porte-fusible - orientable
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre d'étages - 1
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4032248492060
Réf. Sonepar
00097849206
Réf. Fournisseur
1886580000
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition de l'insert fusible
fusible G 5x20 mm
finition du porte-fusible
orientable
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre d'étages
1
courant assigné In
6.3 A
tension assignée (Ue)
500 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
noir
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances
sans
tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances
250...250 V
type de tension pour l'affichage de défaillances
AC
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple
1.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
8 mm
hauteur
50.7 mm
profondeur
42.5 mm
plaque de fermeture requise
Non
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Avec porte-fusible amovible.