Weidmuller - Blocs de jonction a raccordement a insertion directe - raccordement PUSH IN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...16 mm²
courant assigné In - 76 A
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4032248511341
Réf. Sonepar
00097851134
Réf. Fournisseur
1896220000
Réf. Commerciale
Weidmuller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
2.5...16 mm²
courant assigné In
76 A
finition raccordement électrique 1
fiche
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
800 V
couleur
bleu
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
2.5...16 mm²
section de raccordement cable rigide
2.5...16 mm²
section de raccordement cable souple
10...16 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
12.1 mm
hauteur
80.5 mm
profondeur
47.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.