Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 10...16 mm
diamètre du câble - 5.8...8 mm
longueur - 25.4 mm
largeur - 16 mm
Minimum d'achat
4000 unité(s)
EAN
4032248642694
Réf. Sonepar
00097864269
Réf. Fournisseur
1962000000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
forme de rouleau
diamètre du conducteur
10...16 mm
diamètre du câble
5.8...8 mm
longueur
25.4 mm
largeur
16 mm
type
à paroi moyenne
matériau
plastique
couleur
jaune
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
mode de pose
différer
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage