Weidmuller - Ethernet Industriel Composants Passifs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - autre
blindé - Oui
catégorie - 6A (IEC)
type de connexion - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248645046
Réf. Sonepar
00097864504
Réf. Fournisseur
1962840000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
jack
type de connecteur
autre
blindé
Oui
catégorie
6A (IEC)
type de connexion
autre
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Non
couleur
autre
transparent
Non
Connecteur RJ45 à câbler