Weidmuller - Ethernet Industriel Composants Passifs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur - LC-Duplex
type de connexion - collage
finition APC - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248645152
Réf. Sonepar
00097864515
Réf. Fournisseur
1962970000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
prise (Plug)
adapté au type de fibre
multimode
type de connecteur
LC-Duplex
type de connexion
collage
finition APC
Non
matériau de la ferrule
autre
couleur
autre
Connecteurs de câble à fibre optique.