Weidmuller - Connecteurs etanches
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
largeur en nombre de modules - 9
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP30
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248645671
Réf. Sonepar
00097864567
Réf. Fournisseur
1963570000
Réf. Commerciale
Weidmuller
mode de pose
autre
largeur en nombre de modules
9
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
159.7 mm
largeur
75 mm
profondeur
59 mm
type de capot
couvercle
finition du couvercle
fermé
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur d'encastrement
104 mm
hauteur d'encastrement
67 mm
largeur d'encastrement
157 mm
profondeur intérieure
53.9 mm
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Oui
rail DIN
Non
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Non
finition CEM
Non
numéro RAL
1001
avec serrure
Non
type de fermeture
autre
porte pour transmission du signal
Non
Le bloc de jonction de distribution d'énergie garantit une distribution sûre et efficace de l'électricité aux consommateurs. Le boîtier protège le bloc de jonction des influences extérieures.