Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 17.5 A
nombre de bornes reliées - 10
dimension de trame - 3.5 mm
couleur - bleu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118370539
Réf. Sonepar
00097837082
Réf. Fournisseur
1985680000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
connecteur transversal
courant assigné In
17.5 A
nombre de bornes reliées
10
dimension de trame
3.5 mm
couleur
bleu
tension assignée (Ue)
400 V
isolé
Oui
mode de pose
enfichable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.