Weidmuller - Série-A Bloc de jonction spécifique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
courant assigné In - 57 A
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118373011
Réf. Sonepar
00097837301
Réf. Fournisseur
1988250000
Réf. Commerciale
Weidmuller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...10 mm²
courant assigné In
57 A
finition raccordement électrique 1
fiche
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
500 V
couleur
beige
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...10 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...10 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...10 mm²
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
10 mm
hauteur
94 mm
profondeur
53.5 mm
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
Borne d'alimentation pour la distribution de potentiel avec voies de connexion transversale uniformes.