Weidmuller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M8
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
nombre de pôles - 3
longueur du câble - 2 m
matériau de la gaine de câble - PVC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118412871
Réf. Sonepar
00097841287
Réf. Fournisseur
2046140200
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition raccordement électrique, côté champ
M8
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
nombre de pôles
3
longueur du câble
2 m
matériau de la gaine de câble
PVC
disposition de la rampe de câble, côté champ
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
finition raccordement électrique, côté boîtier
M8
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
sans halogène
Oui
couleur de la gaine de câble
noir
avec affichage LED
Non
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
température extérieure admissible du câble, fixe
-30...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...80 °C
résistance de contact
0 mOhm
Câbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.