Weidmuller - Protection surtension
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de décharge nominal (8/20) - 25 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.4 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118414622
Réf. Sonepar
00097841462
Réf. Fournisseur
2063040000
Réf. Commerciale
Weidmuller
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
1
courant de décharge nominal (8/20)
25 kA
tension nominale AC
230 V
niveau de protection
1.4 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Oui
schéma de liaison TN
Oui
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-C-S
Oui
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20)
25 kA
tension max de régime permanent
280 V
niveau de protection L-N
1.4 kV
niveau de protection N-PE
1.6 kV
résistance de court-circuit (Isccr)
25 kA
protection intégrée contre les courts-circuits
Oui
fusible auxiliaire intégré
Non
taille (DIN)
4 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
50 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
avec contact de signalisation à distance
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Dispositif de protection contre la foudre et la surtension pour l'ingénierie électrique et l'alimentation. Le dispositif doit être installé près de l'alimentation du système à protéger.