Weidmuller - Alimentations
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...16 mm²
courant assigné In - 41 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118419443
Réf. Sonepar
00097841944
Réf. Fournisseur
2081870000
Réf. Commerciale
Weidmuller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.75...16 mm²
courant assigné In
41 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
1
tension assignée (Ue)
24 V
couleur
noir
section de raccordement cable rigide
0.75...10 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-25...70 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
12.2 mm
hauteur
125 mm
profondeur
96.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
plaque de fermeture requise
Oui
Borne d'alimentation pour la distribution de potentiel avec voies de connexion transversale uniformes.