Weidmuller - Alimentations
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...16 mm²
courant assigné In - 41 A
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118419429
Réf. Sonepar
00097841942
Réf. Fournisseur
2081880000
Réf. Commerciale
Weidmuller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.75...16 mm²
courant assigné In
41 A
finition raccordement électrique 1
fiche
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
1
tension assignée (Ue)
24 V
couleur
noir
section de raccordement cable rigide
0.75...10 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-25...70 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
12.2 mm
hauteur
125 mm
profondeur
96.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
Borne d'alimentation pour la distribution de potentiel avec voies de connexion transversale uniformes.