Weidmuller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs

Weidmuller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • flux lumineux - 711...711 lm

  • angle de rayonnement - 40...40 °

  • type de tension - DC

  • couleur de la lumière selon EN 12464-1 - froid >5 300 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050118448306

Réf. Sonepar

00097844924

Réf. Fournisseur

2436210000

Réf. Commerciale

Weidmuller

puissance de la lampe

7.5...7.5 W

flux lumineux

711...711 lm

angle de rayonnement

40...40 °

type de tension

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

adapté à un courant constant

Non

adapté à une tension constante

Non

appareil externe requis

Non

courant de fonctionnement

0.31...0.31 mA

nombre de LED

42

forme

rectangulaire

couleur

autre

flexible

Non

intensité lumineuse

3470 cd

type de connexion

câble

adapté à l'éclairage général

Non

adapté aux feux de circulation

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable

Non

adapté au trafic ferroviaire

Non

adapté aux panneaux de signalisation

Non

longueur

40 mm

largeur

240 mm

hauteur

8 mm

indice de protection (IP)

IP67

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Le module à LED a une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie plus longue qu'une lampe fluorescente et s'adapte aux conditions les plus difficiles (chocs et vibration, larges plages de températures).