• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Weidmuller - 2453730000 - LUF 10.00-06-90V 5.0SN BK BX

    • Fabricant : Weidmuller
    • Réf. fabricant : 2453730000
    • Référence Sonepar : 00097849365
    • EAN : 4050118493634
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10,00 mm, Nombre de pôles: 6, 90°, Longueur du picot à souder (l): 5 mm, noir, PUSH IN avec actionneur, Sections de raccordement, raccordement nominal, max.: 16 mm2;, Boîte

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver