Weidmuller - Alimentations
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 20 A
tension d'alimentation assignée CC - 5...48 V
tension de sortie ajustable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118496772
Réf. Sonepar
00097849678
Réf. Fournisseur
2486070000
Réf. Commerciale
Weidmuller
type de tension d’alimentation
DC
1ere tension de sortie
24...24 V
courant de sortie max. 1
20 A
tension d'alimentation assignée CC
5...48 V
tension de sortie ajustable
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
20 A
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de sortie réglée
Non
puissance absorbée
240 VA
puissance dissipée
466 W
stabilisé
Non
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur en nombre de modules
2
montage direct possible
Non
largeur
32 mm
hauteur
125 mm
profondeur
125 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
Un module à diodes est utilisé pour établir un système d'alimentation redondant. C'est important pour le découplage des unités d'alimentation. Une panne qui intervient à la sortie d'une unité d'alimentation ne perturbera donc pas la tension