Weidmuller - CIE Connecteurs industriels étanches

Weidmuller - CIE Connecteurs industriels étanches

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - extension de boitier

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - partie inférieure

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050118541502

Réf. Sonepar

00097854158

Réf. Fournisseur

2488560000

Réf. Commerciale

Weidmuller

finition du boîtier

extension de boitier

matériau du boîtier/corps

aluminium

disposition de l'entrée de câble

autre

position de l'étrier

partie inférieure

type de verrouillage

étrier longitudinal

largeur

64 mm

hauteur

29.3 mm

revêtement du boîtier

revêtu par poudre

couleur du boîtier/corps

gris

matériau de la plaque d'adaptateur

aluminium

avec presse-étoupe

Non

avec garniture d’étanchéité

Oui

température d'utilisation

-40...125 °C

finition CEM

Non

résistant à la corrosion

Oui

résistant aux UV

Oui

classe de protection (IP), monté

IP65

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.