Weidmuller - Coffrets ATEX

Weidmuller - Coffrets ATEX

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050118532081

Réf. Sonepar

00097853212

Réf. Fournisseur

2519590000

Réf. Commerciale

Weidmuller

type de filetage

métrique

matériau

métal

sans halogène

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz

autre

inclinaison du filetage

1.5 mm

longueur de filetage

10 mm

qualité du matériau

acier inoxydable (V4A)

Un élément de compensation de pression assure une bonne aération du boîtier et évite la formation de condensation, tout en maintenant les classes de protection IP. Il est installé dans la partie la plus basse du boîtier.