Weidmuller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Weidmuller - Ethernet Industriel Composants Passifs

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • couleur - noir

  • classe de protection (IP), monté - IP20

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4050118562583

Réf. Sonepar

00097856258

Réf. Fournisseur

2552580000

Réf. Commerciale

Weidmuller

forme

rectangulaire

couleur

noir

classe de protection (IP), monté

IP20

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

Capuchon de protection pour l'étanchéité du connecteur mâle