Weidmuller - Protection surtension

Weidmuller - Protection surtension

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 48 V

  • niveau de protection - 0.8 kV

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050118599329

Réf. Sonepar

00097859932

Réf. Fournisseur

2591620000

Réf. Commerciale

Weidmuller

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

1

courant de décharge nominal (8/20)

20 kA

tension nominale AC

48 V

niveau de protection

0.8 kV

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

schéma de liaison

Non

Schéma de liaison IT

Non

schéma de liaison TN

Oui

schéma de liaison N-C

Non

schéma de liaison TN-C-S

Non

schéma de liaison TN-S

Non

schéma de liaison TT

Non

autre schéma de liaison

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20)

20 kA

tension max de régime permanent

75 V

résistance de court-circuit (Isccr)

50 kA

protection intégrée contre les courts-circuits

Oui

fusible auxiliaire intégré

Non

taille (DIN)

1 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin)

25 mm²

avec contact de signalisation à distance

Oui

signalisation au niveau de l'appareil

optique

classe d'essai type 2

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Dispositif de protection contre la foudre et la surtension pour l'ingénierie électrique et l'alimentation. Le dispositif doit être installé près de l'alimentation du système à protéger.