Weidmuller - Connecteurs etanches

Weidmuller - Connecteurs etanches

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 46.7 mm

  • profondeur - 18 mm

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4032248668687

Réf. Sonepar

00097866868

Réf. Fournisseur

4329610000

Réf. Commerciale

Weidmuller

modèle

autre

matériau

plastique

largeur

46.7 mm

profondeur

18 mm

couleur

noir

hauteur

33.8 mm

numéro RAL

9011

Inserts étanches pour boîtiers FieldPower pour sceller, insérer des câbles ronds et intégrer des connecteurs et d'autres adaptateurs.