Weidmuller - Convertisseurs analogiques
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de commutation - 0 V
courant de commutation - 0 A
nombre de canaux - 2
type de boîtier - autre
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6944169656569
Réf. Sonepar
00097965656
Réf. Fournisseur
7760054115
Réf. Commerciale
Weidmuller
tension de commutation
0 V
courant de commutation
0 A
nombre de canaux
2
type de boîtier
autre
indice de protection (IP)
IP20
type d'alimentation électrique
autre
tension d'alimentation assignée CA
0...0 V
fréquence de fonctionnement nominale
0...0 Hz
tension d'alimentation assignée CC
24...24 V
nombre de plages d'entrée -60 mV ... +60 mV
0
nombre de plages d'entrée -100 mV ... +100 mV
0
nombre de plages d'entrée -300 mV ... +300 mV
0
nombre de plages d'entrée -500 mV ... +500 mV
0
nombre de plages d'entrée -1 V ... +1 V
0
nombre de plages d'entrée -2 V ... +2 V
0
nombre de plages d'entrée -2,5 V ... +2,5 V
0
nombre de plages d'entrée -5 V ... +5 V
0
nombre de plages d'entrée -10 V ... +10 V
0
nombre de plages d'entrée -20 V ... +20 V
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 60 mV
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 100 mV
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 200 mV
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 300 mV
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 500 mV
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 1 V
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2 V
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2,5 V
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 5 V
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 10 V
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 20 V
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 24 V
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 30 V
0
nombre de plages d'entrée 1 V ... 5 V
0
nombre de plages d'entrée 2 V ... 10 V
0
nombre de plages d'entrée +5 V ... -5 V
0
nombre de plages d'entrée +10 V ... -10 V
0
nombre de plages d'entrée 5 V ... 0 V
0
nombre de plages d'entrée 5 V ... 1 V
0
nombre de plages d'entrée 10 V ... 0 V
0
nombre de plages d'entrée 10 V ... 2 V
0
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 5 mA
0
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 10 mA
0
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 20 mA
1
nombre de plages d'entrée 4 mA ... 20 mA
1
nombre de plages d'entrée -5 mA ... +5 mA
0
nombre de plages d'entrée -10 mA ... +10 mA
0
nombre de plages d'entrée -20 mA ... +20 mA
0
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 0 mA
0
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 4 mA
0
nombre de plages de sortie -60 mV ... +60 mV
0
nombre de plages de sortie -100 mV ... +100 mV
0
nombre de plages de sortie -300 mV ... +300 mV
0
nombre de plages de sortie -500 mV ... +500 mV
0
nombre de plages de sortie -1 V ... +1 V
0
nombre de plages de sortie -2 V ... +2 V
0
nombre de plages de sortie -2,5 V ... +2,5 V
0
nombre de plages de sortie -5 V ... +5 V
0
nombre de plages de sortie -10 V ... +10 V
0
nombre de plages de sortie -20 V ... +20 V
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 60 mV
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 100 mV
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 200 mV
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 300 mV
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 500 mV
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 1 V
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 2 V
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 2,5 V
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 20 V
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 24 V
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 30 V
0
nombre de plages de sortie 1 V ... 5 V
0
nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V
0
nombre de plages de sortie +5 V ... -5 V
0
nombre de plages de sortie +10 V ... -10 V
0
nombre de plages de sortie 5 V ... 0 V
0
nombre de plages de sortie 5 V ... 1 V
0
nombre de plages de sortie 10 V ... 0 V
0
nombre de plages de sortie 10 V ... 2 V
0
nombre de plages de sortie 0 mA ... 5 mA
0
nombre de plages de sortie 0 mA ... 10 mA
0
nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA
2
nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA
2
nombre de plages de sortie -5 mA ... +5 mA
0
nombre de plages de sortie -10 mA ... +10 mA
0
nombre de plages de sortie -20 mA ... +20 mA
0
nombre de plages de sortie 20 mA ... 0 mA
0
nombre de plages de sortie 20 mA ... 4 mA
0
puissance de commutation
0 VA
fréquence de commutation
50 Hz
sortie de signalisation de défaut
Non
à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR
Non
séparation galvanique entre les entrées
Oui
séparation galvanique entre l'entrée et la sortie
Oui
séparation galvanique entre la sortie et la sortie
Oui
séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
hauteur
117.2 mm
largeur
12.5 mm
profondeur
113.7 mm
puissance absorbée
3 W
charge
0...0 Ohm
influence de la charge
0 %/100%
température d'utilisation
60...60 °C
dérive de température
0.01 %/K
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
mode de pose
autre
Amplificateur d'isolation pour enregistrer les paramètres physiques et électriques. Avec isolation électrique, application universelle.