Weidmuller - Relais & Opto-coupleurs

Weidmuller - Relais & Opto-coupleurs

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 5 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 184...253 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

4032248855605

Réf. Sonepar

00097056104

Réf. Fournisseur

7760056104

Réf. Commerciale

Weidmuller

finition du raccordement électrique

fiche

courant nominal

5 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

184...253 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

avec pinces amovibles

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

184...253 V

entraînement, polarité

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

4

avec contacts à guidage forcé

Non

type de contact de commutation

contact simple

appareil complet avec socle

Non

avec affichage LED

Oui

indice de protection (IP)

IP20

largeur

21 mm

hauteur

27.4 mm

profondeur

35.7 mm

Relais pour commutation, amplification et multiplication de signaux numériques avec faibles charges électriques. Conception peu encombrante