Weidmuller - Connecteurs STV, RSV / autres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 25
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.5 A
tension assignée (Ue) - 100 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008190127343
Réf. Sonepar
00097012734
Réf. Fournisseur
8155620000
Réf. Commerciale
Weidmuller
nombre de pôles
25
calibre/courant nominal assigné (In)
1.5 A
tension assignée (Ue)
100 V
finition raccordement électrique, côté champ
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande
autre
degré de pollution
2
profondeur
66 mm
largeur
86 mm
hauteur
45 mm
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.