Weidmuller - Rails-accessoires (PT19)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - beige
largeur - 8 mm
hauteur - 55 mm
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
finition du verrouillage - sans vis
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4032248348916
Réf. Sonepar
00097834891
Réf. Fournisseur
8630740000
Réf. Commerciale
Weidmuller
couleur
beige
largeur
8 mm
hauteur
55 mm
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
finition du verrouillage
sans vis
matériau
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
profondeur
40 mm
L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.