Weidmuller - Ethernet Industriel Composants Passifs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - 6
longueur - 1 m
couleur de gaine - vert
construction de câbles - 4x2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248734597
Réf. Sonepar
00097873459
Réf. Fournisseur
8941350010
Réf. Commerciale
Weidmuller
type de câble
S/FTP
catégorie
6
longueur
1 m
couleur de gaine
vert
construction de câbles
4x2
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(4)
boîtier du connecteur raccordement 1
autre
boîtier du connecteur raccordement 2
autre
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
vert
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
compatible avec une chaîne d'entraînement
Non
dimension AWG
1.5901e+011
brochage
autre
indice de protection (IP)
IP20
Câbles de données Ethernet prêts à raccorder avec fils en cuivre.