Weidmuller - Embouts/Cosses

Weidmuller - Embouts/Cosses

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 95 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 32 mm

  • couleur - autre

  • isolé - Non

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4008190102500

Réf. Sonepar

00097010250

Réf. Fournisseur

9004260000

Réf. Commerciale

Weidmuller

section nominale

95 mm²

type de construction

standard

longueur de gaine

32 mm

couleur

autre

isolé

Non

matériau

cuivre

traitement de la surface

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit

Non

avec drapeau de marquage

Non

emballage en bande

Non

taille AWG

autre

Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.