Weidmuller - Embouts/Cosses

Weidmuller - Embouts/Cosses

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • couleur - noir

  • isolé - Oui

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

EAN

4008190005474

Réf. Sonepar

00097000547

Réf. Fournisseur

9004350000

Réf. Commerciale

Weidmuller

section nominale

1.5 mm²

type de construction

standard

longueur de gaine

8 mm

couleur

noir

isolé

Oui

matériau

cuivre

matériau isolant

polypropylène (PP)

traitement de la surface

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit

Non

avec drapeau de marquage

Non

emballage en bande

Non

taille AWG

16

Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.