Weidmuller - Embouts/Cosses
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 6 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 12 mm
couleur - vert
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4008190482749
Réf. Sonepar
00097048274
Réf. Fournisseur
9005160000
Réf. Commerciale
Weidmuller
section nominale
6 mm²
type de construction
embout de câble jumeau
longueur de gaine
12 mm
couleur
vert
isolé
Oui
matériau
cuivre
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
10
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.