Weidmuller - Embouts/Cosses
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 16 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12 mm
couleur - blanc
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4008190151478
Réf. Sonepar
00097015147
Réf. Fournisseur
9021170000
Réf. Commerciale
Weidmuller
section nominale
16 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
12 mm
couleur
blanc
isolé
Oui
matériau
cuivre
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
6
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.