Weidmuller - Embouts/Cosses

Weidmuller - Embouts/Cosses

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 2.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • couleur - gris

  • isolé - Oui

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4008190115302

Réf. Sonepar

00097011530

Réf. Fournisseur

9021240000

Réf. Commerciale

Weidmuller

section nominale

2.5 mm²

type de construction

standard

longueur de gaine

8 mm

couleur

gris

isolé

Oui

matériau

cuivre

matériau isolant

polypropylène (PP)

traitement de la surface

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit

Non

avec drapeau de marquage

Non

emballage en bande

Non

taille AWG

14

Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.