Weidmuller - Embouts/Cosses
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 16 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 25 mm
couleur - bleu
isolé - Oui
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4008190493196
Réf. Sonepar
00097049319
Réf. Fournisseur
9037600000
Réf. Commerciale
Weidmuller
section nominale
16 mm²
type de construction
embout de câble jumeau
longueur de gaine
25 mm
couleur
bleu
isolé
Oui
matériau
cuivre
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
6
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.