Weidmuller - Connecteurs STV, RSV / autres

Weidmuller - Connecteurs STV, RSV / autres

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 20

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

  • degré de pollution - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4032248252879

Réf. Sonepar

00097825287

Réf. Fournisseur

9445200000

Réf. Commerciale

Weidmuller

nombre de pôles

20

tension assignée (Ue)

50 V

finition raccordement électrique, côté champ

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande

autre

degré de pollution

2

profondeur

68 mm

largeur

365 mm

hauteur

109 mm

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

Module d?interface avec relais, RCL, LP2N 5.08mm, Raccordement vissé, Connecteur débrochable selon CEI60603-13 / DIN41651, 20 pôles mâle, 24 V DC ± 10%, 17 mA