Weidmuller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M8
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
nombre de pôles - 4
longueur du câble - 25 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118116649
Réf. Sonepar
00097811671
Réf. Fournisseur
9456152500
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition raccordement électrique, côté champ
M8
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
nombre de pôles
4
longueur du câble
25 m
matériau de la gaine de câble
PUR (polyuréthane)
disposition de la rampe de câble, côté champ
coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
coudé
finition raccordement électrique, côté boîtier
M8
type de contact à fiche, côté boîtier
femelle (douille)
sans halogène
Oui
couleur de la gaine de câble
noir
avec affichage LED
Non
blindé
Non
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
matériau du corps de base de contact
autre
matériau du revêtement de contact
or
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...80 °C
courant assigné In
4 A
tension assignée (Ue)
30 V
résistance de contact
0 mOhm
indice de protection (IP)
IP65
Câbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.