Weidmuller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 5
nombre de contacts de commande - 5
pour diamètre externe de câble - 4...6 mm
finition du boîtier - droit
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008190304935
Réf. Sonepar
00097030493
Réf. Fournisseur
9456940000
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition des contacts
goupille
nombre de contacts d'alimentation
5
nombre de contacts de commande
5
pour diamètre externe de câble
4...6 mm
finition du boîtier
droit
taille du filetage M
12
nombres de connecteurs data
5
courant assigné In
4 A
tension assignée (Ue)
60 V
degré de pollution
3
section de raccordement cable rigide
0.14...0.14 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...0.75 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
plastifié
matériau du filetage
zinc coulé sous pression
type de verrouillage
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté
IP67
blindé
Non
Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.