Weidmuller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M8
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
nombre de pôles - 3
longueur du câble - 10 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248228270
Réf. Sonepar
00097822827
Réf. Fournisseur
9457451000
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition raccordement électrique, côté champ
M8
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
nombre de pôles
3
longueur du câble
10 m
matériau de la gaine de câble
PUR (polyuréthane)
disposition de la rampe de câble, côté champ
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
finition raccordement électrique, côté boîtier
M8
type de contact à fiche, côté boîtier
femelle (douille)
sans halogène
Oui
couleur de la gaine de câble
noir
avec affichage LED
Non
blindé
Non
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
matériau du corps de base de contact
autre
matériau du revêtement de contact
or
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...80 °C
courant assigné In
4 A
tension assignée (Ue)
60 V
résistance de contact
0 mOhm
indice de protection (IP)
IP66
Câbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.