WERMA - EvoSIGNAL Midi - Feu rotatif - 12-24VAC-DC - Rouge - Montage polyvalent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - rouge
source lumineuse - LED
consommation d'électricité - 0.12 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787043790
Réf. Sonepar
04541704379
Réf. Fournisseur
26114070
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
24 V
type de courant
AC/DC
couleur de calotte
rouge
source lumineuse
LED
consommation d'électricité
0.12 A
puissance
1 W
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
12
EvoSIGNAL Midi - Feu rotatif - 12-24VAC-DC - Rouge - Montage polyvalent - Signalisation modulable simple et conviviale