WERMA - EvoSIGNAL Midi - Feu fixe-clignotant - 12-24VAC-DC - Vert - Montage polyvalent

WERMA SARL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence de clignotement - 1...1 1/min

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - montage en saillie

  • fonction flash - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4049787043813

Réf. Sonepar

04541704381

Réf. Fournisseur

26121070

Réf. Commerciale

WERMA

fréquence de clignotement

1...1 1/min

type de tension

AC/DC

couleur de calotte

vert

mode de pose

montage en saillie

fonction flash

Non

fonction lumière clignotante

Oui

fonction lumière continue

Oui

tension nominale (Un)

24...24 V

consommation d'électricité

0.175 A

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

gris

homologation selon ICAO

Non

température ambiante

-30...60 °C

source lumineuse

LED non interchangeable

indice de protection (IP)

IP66

largeur

85 mm

hauteur

130 mm

EvoSIGNAL Midi - Feu fixe-clignotant - 12-24VAC-DC - Vert - Montage polyvalent - Signalisation modulable simple et conviviale