WERMA - Combine Flash xenon & & sirene 105dB - Serie 439 - 115-230VAC - Rouge - Mural
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 115...230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - autre
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787006603
Réf. Sonepar
04541700660
Réf. Fournisseur
43901068
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale (Un)
115...230 V
type de courant
AC
couleur de calotte
rouge
type de signal acoustique
autre
mode de pose
montage en saillie
consommation d'électricité
0.03 A
puissance
2 W
source lumineuse
xénon
volume
105 dB
type de signal optique
lumière flash
type de générateur de signal acoustique
autre
couleur du boîtier/corps
rouge
indice de protection (IP)
IP66
compatible selon EN 54-23
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
Combiné Flash xénon & & sirène 105dB - Série 439 - 115-230VAC - Rouge - Mural - 32 sons pour toutes les applications - Puissance sonore réglable - signal optique et acoustique déclenchable séparément