WERMA - EvoSIGNAL Mini - Combi Flash-EVS 95dB 24VAC-DC - Rouge - Montage polyvalent

WERMA SARL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente

  • mode de pose - montage en saillie

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4049787043103

Réf. Sonepar

04541704310

Réf. Fournisseur

46012075

Réf. Commerciale

WERMA

tension nominale (Un)

24...24 V

type de courant

AC/DC

couleur de calotte

rouge

type de signal acoustique

tonalité intermittente

mode de pose

montage en saillie

consommation d'électricité

0.096 A

puissance

1 W

source lumineuse

LED

volume

95 dB

type de signal optique

autre

type de générateur de signal acoustique

autre

couleur du boîtier/corps

gris

indice de protection (IP)

IP66

Degré de protection (NEMA)

12

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

fréquence du signal sonore

4...4 kHz

compatible selon EN 54-23

Non

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

EvoSIGNAL Mini - Combi Flash-EVS 95dB 24VAC-DC - Rouge - Montage polyvalent - Signalisation modulable simple et conviviale