Xelan - CONNECTEUR RJ45 CAT6A BLINDE KEYSTONE LOT DE 8 PCS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Oui
catégorie - 6A (IEC)
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
outil spécial requis - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055540528267
Réf. Sonepar
05033052826
Réf. Fournisseur
XECONNC6AX8
Réf. Commerciale
Xelan
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Oui
catégorie
6A (IEC)
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Oui
adapté à un conducteur multibrins
Oui
adapté à un conducteur massif
Non
couleur
autre
plage AWG
23...26
Noyaux RJ45 catégorie 6A blindé avec empreinte Keystone sans outils - lot de 8 pièces