Xelan - CABLE INFORMATIQUE 2X4P CAT6A U-FTP LSZH DCA T500M

Xelan - CABLE INFORMATIQUE 2X4P CAT6A U-FTP LSZH DCA T500M

MAYFLEX UK LIMITED

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 16

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - bleu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055540564845

Réf. Sonepar

05033056484

Réf. Fournisseur

XECABL2X4P6AUFT500

Réf. Commerciale

Xelan

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

16

catégorie

6A (IEC)

couleur de gaine

bleu

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

taille AWG

23

élément de câblage

pairs

isolation des fils

PVC

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur

couleur et chiffres

blindage sur élément de câblage

feuille

blindage sur câblage

sans

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Non

Convient pour une installation dans le sol

Non

gaine de protection

sans

spécification du matériau gaine externe

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a1

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

ignifugé

non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-10...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-10...60 °C

valeur NVP

75 %

résistant aux UV

Non

Cable informatique 2X4 paires Catégorie 6A U-FTP LSZH DCA Touret de 500m