Xelan - CONNECTEUR RJ45 CAT6 BLINDE KEYSTONE KEYSTONE SANS OUTIL LOT DE 12 PCS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Oui
catégorie - 6
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055540564173
Réf. Sonepar
05033056417
Réf. Fournisseur
XECONNC6X12
Réf. Commerciale
Xelan
modèle
jack
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Oui
catégorie
6
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Oui
adapté à un conducteur multibrins
Oui
adapté à un conducteur massif
Non
couleur
argent
plage AWG
23...26
Noyaux RJ45 catégorie 6 blindé avec empreinte Keystone sans outils - lot de 12 pièces