Xelan - PANNEAU DE BRASSAGE 24 PORT KEYSTONE NON EQUIPE AFFLEURANT 1U

Xelan - PANNEAU DE BRASSAGE 24 PORT KEYSTONE NON EQUIPE AFFLEURANT 1U

MAYFLEX UK LIMITED

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055540564197

Réf. Sonepar

05033056419

Réf. Fournisseur

XEPANN1U24

Réf. Commerciale

Xelan

nombre de jacks/coupleurs

24

adapté au nombre de jacks/coupleurs

0

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6A (IEC)

type de connexion

contact pour connexion autodénudante

blindé

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

couleur

noir

numéro RAL

9004

mode de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur

45 mm

largeur

475 mm

PANNEAU DE BRASSAGE 24 PORTS RJ45 KEYSTONE NON EQUIPE AFFLEURANT 1 UNITE