Xelan - JARRETIERE OPTIQUE OM3 50-125 LC-SC 3M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
nombre de fibres - 2
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
couleur de gaine - turquoise
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055540569840
Réf. Sonepar
05033056984
Réf. Fournisseur
XEJARROM3LCSC3
Réf. Commerciale
Xelan
type de fibre
multimode 50/125
nombre de fibres
2
longueur
3 m
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
couleur de gaine
turquoise
catégorie
OM3
diamètre extérieur gaine fibre simple
2 mm
type de câble
duplex
type de connecteur raccordement 2
SC duplex
JARRETIÈRE OPTIQUE POUR FIBRE MULTIMODE OM3 50-125 CONNECTEURS LC-SC 3M