Xelan - JARRETIERE OPTIQUE OS2 9-125 LC-LC 3M

Xelan - JARRETIERE OPTIQUE OS2 9-125 LC-LC 3M

MAYFLEX UK LIMITED

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • couleur de gaine - jaune

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055540568966

Réf. Sonepar

05033056896

Réf. Fournisseur

XEJARROS2LCLC3

Réf. Commerciale

Xelan

type de fibre

monomode

nombre de fibres

2

longueur

3 m

type de connecteur raccordement 1

LC-Duplex

couleur de gaine

jaune

catégorie

OS2

diamètre extérieur gaine fibre simple

2 mm

type de câble

duplex

type de connecteur raccordement 2

LC-Duplex

JARRETIÈRE OPTIQUE POUR FIBRE MONOMODE OS2 9-125 CONNECTEURS LC-LC 3M