Xelan - JARRETIERE OPTIQUE OM4 50-125 LC-LC 5M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
nombre de fibres - 2
longueur - 5 m
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
couleur de gaine - violet
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055540570044
Réf. Sonepar
05033057004
Réf. Fournisseur
XEJARROM4LCLC5
Réf. Commerciale
Xelan
type de fibre
multimode 50/125
nombre de fibres
2
longueur
5 m
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
couleur de gaine
violet
catégorie
OM4
diamètre extérieur gaine fibre simple
2 mm
type de câble
duplex
type de connecteur raccordement 2
LC-Duplex
JARRETIÈRE OPTIQUE POUR FIBRE MULTIMODE OM4 50-125 CONNECTEURS LC-LC 5M